曜日別特売

ヘビーデューティパワーコネクタハウジング Han-Eco B

ヘビーデューティパワーコネクタハウジング Han-Eco B - ハーティングヘビーデューティパワーコネクタハウジング Han-Eco B - ハーティングヘビーデューティパワーコネクタハウジング Han-Eco B - ハーティングヘビーデューティパワーコネクタハウジング Han-Eco B - ハーティングヘビーデューティパワーコネクタハウジング Han-Eco B - ハーティングヘビーデューティパワーコネクタハウジング Han-Eco B - ハーティング
付属品ケーブルグランド付き材質ポリアミド (PA)、ガラス繊維入り強化サイズ10Bタイプフード使用温度範囲(℃)-40~+125RoHS指令(10物質対応)対応IP等級IP66内容量1個
11件中 111各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
施錠方法
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
2490170619431100427ダブルロックレバー
オープン
5,220
5,742(税込)
5日以内出荷
返品不可
2490174919431100525ダブルロックレバー
オープン
4,598
5,058(税込)
7日以内出荷
返品不可
2490175819431100526ダブルロックレバー
オープン
5,298
5,828(税込)
7日以内出荷
返品不可
2490176719431100527ダブルロックレバー
オープン
5,998
6,598(税込)
7日以内出荷
返品不可
2490177619431100545シングルロックレバー
オープン
5,198
5,718(税込)
7日以内出荷
返品不可
2490178519431100546シングルロックレバー
オープン
5,298
5,828(税込)
7日以内出荷
返品不可
2490169719431100425ダブルロックレバー
オープン
取扱い終了
返品不可
2490171519431100445シングルロックレバー
オープン
取扱い終了
返品不可
2490172419431100446シングルロックレバー
オープン
取扱い終了
返品不可
2490174019431100447シングルロックレバー
オープン
取扱い終了
返品不可
2490179419431100547シングルロックレバー
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

角型コネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする