曜日別特売

ヘビーデューティパワーコネクタハウジング Han-Eco B

ヘビーデューティパワーコネクタハウジング Han-Eco B - ハーティングヘビーデューティパワーコネクタハウジング Han-Eco B - ハーティングヘビーデューティパワーコネクタハウジング Han-Eco B - ハーティングヘビーデューティパワーコネクタハウジング Han-Eco B - ハーティングヘビーデューティパワーコネクタハウジング Han-Eco B - ハーティングヘビーデューティパワーコネクタハウジング Han-Eco B - ハーティングヘビーデューティパワーコネクタハウジング Han-Eco B - ハーティングヘビーデューティパワーコネクタハウジング Han-Eco B - ハーティング
付属品ケーブルグランド付き材質ポリアミド (PA)、ガラス繊維入り強化タイプフード使用温度範囲(℃)-40~+125RoHS指令(10物質対応)対応IP等級IP66内容量1個
18件中 118各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
施錠方法
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
249018371943116044616Bシングルロックレバー
オープン
6,998
7,698(税込)
7日以内出荷
返品不可
249018461943116044716Bシングルロックレバー
オープン
6,598
7,258(税込)
7日以内出荷
返品不可
249018551943116044816Bシングルロックレバー
オープン
8,130
8,943(税込)
5日以内出荷
返品不可
249018641943116052616Bダブルロックレバー
オープン
6,998
7,698(税込)
7日以内出荷
返品不可
249018801943116052716Bダブルロックレバー
オープン
6,598
7,258(税込)
7日以内出荷
返品不可
249019161943116054816Bシングルロックレバー
オープン
7,970
8,767(税込)
5日以内出荷
返品不可
249019251943124042724Bダブルロックレバー
オープン
7,798
8,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
249019681943124052724Bダブルロックレバー
オープン
6,998
7,698(税込)
7日以内出荷
返品不可
249019771943124052824Bダブルロックレバー
オープン
9,598
10,558(税込)
7日以内出荷
返品不可
249019861943124054724Bダブルロックレバー
オープン
5,798
6,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
249018191943116042616Bダブルロックレバー
オープン
5,998
6,598(税込)
取扱停止中
返品不可
249018981943116054616Bシングルロックレバー
オープン
5,998
6,598(税込)
取扱停止中
返品不可
249019071943116054716Bシングルロックレバー
オープン
6,350
6,985(税込)
取扱停止中
返品不可
249019591943124044824Bシングルロックレバー
オープン
9,498
10,448(税込)
取扱停止中
返品不可
249018281943116042716Bダブルロックレバー
オープン
取扱い終了
返品不可
249018891943116052816Bダブルロックレバー
オープン
取扱い終了
返品不可
249019341943124042824Bダブルロックレバー
オープン
取扱い終了
返品不可
249019501943124044724Bシングルロックレバー
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

角型コネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする