ハーティング
ヘビーデューティパワーコネクタフード Han-Eco B
材質
ポリアミド (PA)、ガラス繊維入り強化
使用温度範囲(℃)
-40~+125
材質(シール)
FPM
RoHS指令(10物質対応)
対応
IP等級
IP66
内容量
1個
バスケットに入れる
12
件中 1~12件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
タイプ
施錠方法
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24901995
19432060340
6B
パネル取付けハウジング
シングルロックレバー
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
7日以内出荷
返品不可
24902004
19432060341
6B
パネル取付けハウジング
シングルロックレバー
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
7日以内出荷
返品不可
24902047
19432160320
16B
パネル取付けハウジング
ダブルロックレバー
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
7日以内出荷
返品不可
24902056
19432160341
16B
パネル取付けハウジング
シングルロックレバー
オープン
¥
15,730
¥
17,303
(税込)
5日以内出荷
返品不可
24902065
19432240253
24B
ボックス型ハウジング
シングルロックレバー
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
7日以内出荷
返品不可
24902029
19432100341
10B
パネル取付けハウジング
シングルロックレバー
オープン
¥
12,360
¥
13,596
(税込)
取扱停止中
返品不可
24902074
19432240320
24B
パネル取付けハウジング
ダブルロックレバー
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
取扱停止中
返品不可
24902020
19432100320
10B
パネル取付けハウジング
ダブルロックレバー
オープン
取扱い終了
返品不可
24902038
19432160252
16B
ボックス型ハウジング
シングルロックレバー
オープン
取扱い終了
返品不可
24902090
19432240341
24B
パネル取付けハウジング
シングルロックレバー
オープン
取扱い終了
返品不可
24902099
19433060250
6B
ボックス型ハウジング
シングルロックレバー
オープン
取扱い終了
返品不可
24902108
19433100230
10B
ボックス型ハウジング
ダブルロックレバー
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください