曜日別特売

ヘビーデューティパワーコネクタインサート Han D

ヘビーデューティパワーコネクタインサート Han D - ハーティングヘビーデューティパワーコネクタインサート Han D - ハーティング
形状オスタイプ圧着コンタクト定格電流(A)40材質(コンタクト)銅合金RoHS指令(10物質対応)対応表面処理(コンタクト)銀メッキストリップ長(mm)9.5内容量1袋(5個)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
適合電線(mm2)
適合電線サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
249021260932000610701412
オープン
3,510
3,861(税込)
5日以内出荷
返品不可
249021350932000610801610
オープン
4,598
5,058(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

角型コネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする