曜日別特売

集じん機

集じん機 - 京セラインダストリアルツールズ集じん機 - 京セラインダストリアルツールズ集じん機 - 京セラインダストリアルツールズ集じん機 - 京セラインダストリアルツールズ集じん機 - 京セラインダストリアルツールズ集じん機 - 京セラインダストリアルツールズ集じん機 - 京セラインダストリアルツールズ集じん機 - 京セラインダストリアルツールズ

汚泥、ヘドロ、液体などの吸い込みに最適
スキマノズルとロングノズルを標準装備
ダブルファンタイプだからパワフルなのに静か
10m電源コード
ON/OFF操作が簡単な大型電源スイッチ

タイプ乾湿両用 (ステンレス製タンク)電流(A)12電源(V)単相100消費電力(W)1150吸込仕事率(W)280風量(m3/min)3.0電源コード(m)10真空度(kPa)25内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
付属品
質量(kg)
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
集塵容量(L)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24894688AVC1150STホース(1.8m)、カートリッジフィルター(乾式用)、スポンジフィルター(湿式用)、布フィルター、延長管、ロングノズル、床ブラシ(乾湿両用)、スキマノズル、キャスター8.4420×420×460乾燥:13、液体:10
49,800
37,980
41,778(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
24894697AVC1250STホース(2.5m)、カートリッジフィルター(乾式用)、スポンジフィルター(湿式用)、布フィルター、延長管、ロングノズル、床ブラシ(乾湿両用)、スキマノズル、キャスター9.0420×420×580乾燥:23、液体:20
57,000
42,980
47,278(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

業務用掃除機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする