エア抜きバルブ付で安定した自吸が可能な本体側で吐出圧力を調節できる業務用の高圧ホース(10M)を標準付属した高圧洗浄機です。
作業シーンに合わせて吐出圧力を本体側で調節できます。
呼び水いらずのエア抜きバルブ付きで安定した自吸が可能です。
作業中にガンをサッと置ける仮置きスタンド付きです。
段差の移動が軽快な大型車輪で洗浄場所への移動もラクラクできます。
ハンドルは折りたたんでガンやノズル、ホース類も本体にスッキリ収納できます。
既存モデルに比べ約2倍の柔軟性と約4倍の耐摩耗性のある業務用高圧ホースを標準付属しています。
溜め水が使える自吸機能付です(自吸は水道から給水する場合と比べると吐出圧力は下がります)。
自吸ができる高さ(吸い上げ高さ)は最大1mです。ホースの最大引張長さは3mまでです。



古いコンクリに新しいコンクリを重ねるので汚れやコケを取り除きました。
吐出圧力は京セラでは最高圧ですが、ケルヒャーK5より弱いと感じます。
引っ張るためのハンドル(上に出たコの字形状のもの)がワンタッチで折りたたみできますが
簡単に下の畳まれてしまい使いにくいです。ロック機構をしっかりしてほしいです。高圧ホースは油圧のチューブのように継手部分がかしめられしっかりした感じです