防草シートKOMA U型目串&ワッシャセット ポリエステル スパンボンド不織布

防草シートKOMA U型目串&ワッシャセット ポリエステル スパンボンド不織布 - 小泉製麻防草シートKOMA U型目串&ワッシャセット ポリエステル スパンボンド不織布 - 小泉製麻防草シートKOMA U型目串&ワッシャセット ポリエステル スパンボンド不織布 - 小泉製麻防草シートKOMA U型目串&ワッシャセット ポリエステル スパンボンド不織布 - 小泉製麻防草シートKOMA U型目串&ワッシャセット ポリエステル スパンボンド不織布 - 小泉製麻防草シートKOMA U型目串&ワッシャセット ポリエステル スパンボンド不織布 - 小泉製麻防草シートKOMA U型目串&ワッシャセット ポリエステル スパンボンド不織布 - 小泉製麻防草シートKOMA U型目串&ワッシャセット ポリエステル スパンボンド不織布 - 小泉製麻

細い繊維を使用することでで密度ムラを減らし、雑草の突き抜け・すり抜けに対して強い抑制能力を発揮する防草シート。便利なU型目串・ドーム型ワッシャ付き。厚さ0.3mmのKOMA100EX以外は遮光率99%以上を保持。多数実績のロングセラー商品。除草剤散布や草刈りの労力を軽減。害虫や害獣予防に。

用途砂利下/屋外暴露。(0.3mm厚さのKOMA100EXは砂利下専用)主に土木・建築・エクステリア・庭園・ご家庭の雑草防止用途に最適です。砕石・化粧砂利・ウッドチップの沈下防止セパレートとしても使用可能です。使用目的雑草防止材質ポリエステル寸法(mm)U型目串:200長さ(m)50入数1巻(50m)内容量1セット
関連資料:(5.53MB)
注意
※本来の用途以外にはご使用にならないでください。
※廃棄の際は、正規の手続きに従ってください。
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
付属品
厚さ(mm)
直径(Φmm)
幅(m)
使用場所
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
2489503836024000P&WU型目串・PEワッシャ100組0.3グレーU型目串:4、PEワッシャ:601砂利下
28,226
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
2489504736024010P&WU型目串・PEワッシャ200組0.3グレーU型目串:4、PEワッシャ:602砂利下
56,452
53,980
59,378(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
2489505636022301P&DWU型目串・ドーム型ワッシャ150組0.4グリーンU型目串:4、ドーム型ワッシャ:801.1砂利下/屋外暴露
49,099
46,980
51,678(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
2489507436024807P&DWU型目串・ドーム型ワッシャ150組0.4U型目串:4、ドーム型ワッシャ:801.1砂利下/屋外暴露
49,099
46,980
51,678(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
2489506536022304P&DWU型目串・ドーム型ワッシャ300組0.4グリーンU型目串:4、ドーム型ワッシャ:802.1砂利下/屋外暴露
95,535
91,980
101,178(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
2489509036024796P&DWU型目串・ドーム型ワッシャ300組0.4U型目串:4、ドーム型ワッシャ:802.1砂利下/屋外暴露
95,535
91,980
101,178(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
2489509936022306P&DWU型目串・ドーム型ワッシャ150組0.5グリーンU型目串:4、ドーム型ワッシャ:801.1砂利下/屋外暴露
62,408
59,980
65,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
2489510836022307P&DWU型目串・ドーム型ワッシャ300組0.5グリーンU型目串:4、ドーム型ワッシャ:802.1砂利下/屋外暴露
120,945
119,800
131,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
2489511736024879P&DWU型目串・ドーム型ワッシャ150組0.6グリーンU型目串:4、ドーム型ワッシャ:801.1砂利下/屋外暴露
68,398
65,980
72,578(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
2489512636024861P&DWU型目串・ドーム型ワッシャ300組0.6グリーンU型目串:4、ドーム型ワッシャ:802.1砂利下/屋外暴露
132,380
129,800
142,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥2,000/税込¥2,200
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥2,500/税込¥2,750
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥2,500/税込¥2,750
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥3,000/税込¥3,300

商品説明動画

防草シートを綺麗に保つポイントを55秒でまとめました!【55秒施工動画】
ロングセラーの防草シート『KOMA』特長3選!55秒でまとめました!
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする