小泉製麻
フレキシブルコンテナ KTOY-7
定番品のベージュのフレキシブルコンテナです。
JIS規格合格品(JIS Z 1651:2017)
食品衛生法に適合
用途
化学薬品、肥料、飼料、農作物・穀物運搬、危険物容器として多岐にご利用いただけます。
材質
ポリプロピレン
寸法(mm)
本体:角900×H1400
色
ベージュ
容量(L)
1300
寸法(Φ×高さH)(mm)
投入口:500×500、、排出口:500×500
充填量
最大:1080kg
内容量
1枚
関連資料:
KTOYチラシ(0.89MB)
注意
※商品については説明をよく読んでからご使用ください。
※本来の用途以外にはご使用にならないでください。
※廃棄の際は、正規の手続きに従ってください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24895230
37443990
¥3,000
¥
2,998
¥3,298
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
商品説明動画
フレキシブルコンテナに充填してみます!
参考になった