曜日別特売

フレキシブルコンテナ KTOY-2-1330

フレキシブルコンテナ KTOY-2-1330 - 小泉製麻

JIS規格合格品(JIS Z 1651:2017)
食品衛生法に適合

用途化学薬品、肥料、飼料、農作物・穀物運搬、危険物容器として多岐にご利用いただけます。材質ポリプロピレンベージュ容量(L)1330寸法(Φ×高さH)(mm)投入口:1100×750、本体:1100×1400、排出口:500×500充填量最大:1080kg内容量1枚
関連資料:KTOYチラシ(0.89MB)
注意
※商品については説明をよく読んでからご使用ください。
※本来の用途以外にはご使用にならないでください。
※廃棄の際は、正規の手続きに従ってください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
2489523937443963
3,000
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,000/税込¥1,100
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,500/税込¥1,650
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,500/税込¥1,650
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,500/税込¥1,650

商品説明動画

フレキシブルコンテナに充填してみます!
この動画は、1が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フレコンバック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする