曜日別特売

空調半袖ジャケット、ブラシレスファン&モバイルバッテリーセット+長袖コンプレッションウェア付

空調半袖ジャケット、ブラシレスファン&モバイルバッテリーセット+長袖コンプレッションウェア付 - STATUSUNI(ステータスユニ)

空調半袖ジャケットの下に付属の長袖コンプレッションを着ることで、袖から流れる心地良い風を実感できます。
ウェアは風を逃がさない高密度ポリエステル100%のユニセックス仕様。
バッテリーは安心安全のPSEマーク認証された日本メーカー製。
ファンの駆動モーターにはドローンにも採用される高効率・省エネの強力なブラシレスモーター採用で薄型化・風量アップ!
現場の声を元に開発されたセットです。
別売の保冷剤911を背面ポケットに入れるとより効果を実感できます。

用途熱中症対策、熱中対策、暑さ対策セット内容空調半袖ジャケット(ウェア1着、USB黒色ブラシレスファン2個、USBモバイルバッテリー、リモコン付きUSBケーブル)、長袖コンプレッションウェア混率(%)ポリエステル100内容量1セット
注意
※本セットにはUSB-ACアダプターは付属していません。スマホなどを充電する市販のUSB端子供給のACアダプターで充電を行ってください。
※USB専用空調ファン、リモコン付きUSBケーブルは他社製の物と組み合わせての動作を保証しておりません。
※使用後はバッテリー残量が少ないまま放置せず、すみやかに充電を行って下さい。
※シーズンオフ時にも充電を行ってから長期保存をしていただくようお願い申し上げます。
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。
※バッテリーの色が予告なく変更になる場合がございます。
21件中 121各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
胸囲(cm)
肩幅(cm)
着丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
2489560720301、0930、20021ネイビーS1054163
オープン
取扱い終了
返品不可
2489561620301、0930、20021ネイビーM10942.565
オープン
取扱い終了
返品不可
2489562520301、0930、20021ネイビーL1134467
オープン
取扱い終了
返品不可
2489563420301、0930、20021ネイビーLL11745.569
オープン
取扱い終了
返品不可
2489565020301、0930、20021ネイビー3L1254771
オープン
取扱い終了
返品不可
2489565920301、0930、20021ネイビー4L1334973
オープン
取扱い終了
返品不可
2489566820301、0930、20021ネイビー5L1415173
オープン
取扱い終了
返品不可
2489567720303、0930、20021シルバーS1054163
オープン
取扱い終了
返品不可
2489568620303、0930、20021シルバーM10942.565
オープン
取扱い終了
返品不可
2489569520303、0930、20021シルバーL1134467
オープン
取扱い終了
返品不可
2489570420303、0930、20021シルバーLL11745.569
オープン
取扱い終了
返品不可
2489572020303、0930、20021シルバー3L1254771
オープン
取扱い終了
返品不可
2489572920303、0930、20021シルバー4L1334973
オープン
取扱い終了
返品不可
2489573820303、0930、20021シルバー5L1415173
オープン
取扱い終了
返品不可
2489574720304、0930、20021アーミーグリーンS1054163
オープン
取扱い終了
返品不可
2489575620304、0930、20021アーミーグリーンM10942.565
オープン
取扱い終了
返品不可
2489576520304、0930、20021アーミーグリーンL1134467
オープン
取扱い終了
返品不可
2489577420304、0930、20021アーミーグリーンLL11745.569
オープン
取扱い終了
返品不可
2489579020304、0930、20021アーミーグリーン3L1254771
オープン
取扱い終了
返品不可
2489579920304、0930、20021アーミーグリーン4L1334973
オープン
取扱い終了
返品不可
2489580820304、0930、20021アーミーグリーン5L1415173
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする