防水ハンキングネックダブルライト

防水ハンキングネックダブルライト - ブロードウォッチ防水ハンキングネックダブルライト - ブロードウォッチ防水ハンキングネックダブルライト - ブロードウォッチ防水ハンキングネックダブルライト - ブロードウォッチ防水ハンキングネックダブルライト - ブロードウォッチ防水ハンキングネックダブルライト - ブロードウォッチ
(3件のレビュー)

首掛け型 LED 。スポット照明と平面照明のダブルライト 。
270°回転する回転電灯・ストロボ機能を搭載した懐中電灯のダブルライト設計
回転電灯は、3つの光源から、電灯カラーを選んで明るさを無段階調整可能
バッテリー容量1800mAh、連続約10時間使用可能

用途釣りや夜間のキャンプ等で使用できる首掛け型照明装置付属品USB 充電ケーブル長さ(mm)250寸法(mm)約250×160×3ブラック質量(g)約165定格電力(W)2.5入力電圧(V)5.0/1A色温度(K)4000~6000使用電池専用充電池バッテリー電圧(V)3.7バッテリー容量(mAh)1800明るさ(Lm)LED:約300(両端それぞれ)防水性あり電球の種類LED内容量1個
注意
※LED光を直接見ないで下さい。
※充電中はご使用しないで下さい。
※満充電の状態で電源をさしたままにしないで下さい。
※本商品は防水ですが、USB 充電口の部分は塩水などがかからないようにして下さい。錆びる原因となります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24912276LED-NECK-W
3,698
4,068(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-12-16
用途: 手元が暗い時の作業
建設業・工事業

見た目的に重いかな?と思っていたが、30分ほど掛けていても気にならないほど軽い。明るさも申し分なく、頭につけるタイプのものは首が凝って嫌だったのでとても良いと思います。

2024-11-19
用途: 夜間の計器類の確認及び足元照射
運輸・通信業

明るくて、とても使いやすい商品です。社員からもとても好評です。

対象商品 : 24912276
2024-01-10
用途: 夜間の外出時等に使用
社会福祉法人つるみね福祉会 医療・福祉・介護関連業

いささかごつく見えるが、首にかけても重さは全く気にならない。充電時間が短いのに、使用時間は長いという非常に優れた商品である。雨天時の使用も問題なく、何より明るい。購入して良かったと改めて思う。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンズフリー便利ライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする