曜日別特売

18V コードレスロータリハンマドリル SDSプラスシャンク

18V コードレスロータリハンマドリル SDSプラスシャンク - HiKOKI(旧:日立工機)18V コードレスロータリハンマドリル SDSプラスシャンク - HiKOKI(旧:日立工機)18V コードレスロータリハンマドリル SDSプラスシャンク - HiKOKI(旧:日立工機)18V コードレスロータリハンマドリル SDSプラスシャンク - HiKOKI(旧:日立工機)18V コードレスロータリハンマドリル SDSプラスシャンク - HiKOKI(旧:日立工機)18V コードレスロータリハンマドリル SDSプラスシャンク - HiKOKI(旧:日立工機)

リアクティブフォースコントロール機能(RFC)搭載で安全性が高まりました。
オートストップ機能搭載で穴あけ時間を記憶して自動でモーターが停止するため穴あけ作業をサポートします。
回転数2段切替で回転数・打撃数を調整可能のためもろい材料への穴あけがしやすくなりました。
集じんシステム(別売:コードNo.0037-9133)が装着可能です。
高輝度LEDライト搭載で狙った場所が見やすく、作業がスムーズに進みます。
フック(別売)装着可能で使いやすさがアップしました。
スイッチの防じん・耐水性が向上しました。
マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!

用途アンカ・ナイロンプラグ等・各種プラグの下穴あけなどに、タイル・レンガへの穴あけなどに、コンクリートの穴あけなどに、アンカへの打込み作業などに、コンクリートの破砕・はつり・溝掘り・角出し・はがしなどに、金属・木材への穴あけなどに(別売ドリルチャック・チャックアダプタ使用)質量(kg)3.8(蓄電池、サイドハンドル装着時)グリーン無負荷回転数(min-1[r.p.m])NORMALモード:0~950/LOWモード:0~700穴あけ能力(mm) 鉄工13穴あけ能力(mm) 木工27穴あけ能力(mm) コンクリート3.4~26全長×全幅W×全高(mm)358×91×233バッテリー容量(Ah)5バッテリー電圧(V)18シャンク形状SDSプラス打撃数(min-1)NORMALモード:0~4300/LOWモード:0~3170内容量1台
注意
※(NN)仕様は電池・充電器・ケース別売
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
付属品
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24903176DH1826DA (2XPZ)マルチボルト蓄電池(BSL36A18X)×2、急速充電器、ケース、サイドハンドル、デプスゲージ、電池カバー
115,700
95,980
105,578(税込)
3日以内出荷
79840628DH1826DA(NN)サイドハンドル、デプスゲージ
60,000
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

締付/穴あけ(充電工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする