イシグロ
ステンレス製 ねじ込み式 Y形ストレイナー 【40メッシュ】
材質(本体)
SCS13A
温度範囲(℃)
水:0~183、蒸気:100~183、空気:-5~80、ガス:-5~80
耐圧(MPa)
水:~4.11、蒸気:~0.98、空気:~0.98、ガス:~0.98
材質(キャップ)
SCS13A
材質(ガスケット)
PTFE
材質(スクリーン)
SUS304
内容量
1個
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法H(mm)
寸法L1(mm)
寸法L2(mm)
寸法L4(mm)
寸法H1(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24908688
IVL-SYST-M40
41
65
1.5
4.5
48
¥
13,400
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
翌々日出荷
返品不可
24908697
IVL-SYST-M40
41
70
1.5
4.5
48
¥
13,900
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
翌々日出荷
返品不可
24908706
IVL-SYST-M40
41
85
1.5
4.5
48
¥
15,200
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
翌々日出荷
返品不可
24908715
IVL-SYST-M40
51
100
2.5
5
60
¥
18,700
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
翌々日出荷
返品不可
24908724
IVL-SYST-M40
60
115
2.5
6
70
¥
25,100
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
翌々日出荷
返品不可
24908740
IVL-SYST-M40
71.5
135
2.5
5
75
¥
28,400
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
翌々日出荷
返品不可
24908749
IVL-SYST-M40
79.5
150
2.5
5
96
¥
44,600
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
翌々日出荷
返品不可
24908758
IVL-SYST-M40
95.8
180
2.5
5
115.6
¥
62,300
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材