曜日別特売

建築用マスキングテープ GREAT SASUKE

建築用マスキングテープ GREAT SASUKE - カモ井加工紙
(1件のレビュー)

【SUPER SASUKE】 が、さらに強く!グレートに見参。
テープの巻き戻しがスムーズ。
直線性・見切り性が良く重ね貼りもしっかりできる。
耐候性、耐水性に優れ糊残りしにくい。
テープを剥がす際、紙きれ性能をさらに向上。

用途建築用基材和紙テープ長さ(m)18テープ厚さ(mm)0.09粘着剤アクリル系伸び(%)5.0引張強度(N/15mm)51.0粘着力(N/10mm)2.10RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※被着体によっては汚染することがありますのでご使用前にお確かめください。
※貼る面の埃・油分・水分等、よく拭き取ってご使用ください。
※電気絶縁体には使用しないでください。
※直射日光のあたらない冷暗所で箱に入れて保管してください。
20件中 120各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
テープ幅(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24912048GREAT SASUKE1箱(12巻×10パック)グレー9
オープン
5,098
5,608(税込)
翌日出荷
返品不可
24912057GREAT SASUKE1箱(10巻×10パック)グレー12
オープン
5,598
6,158(税込)
当日出荷
24912066GREAT SASUKE1箱(8巻×10パック)グレー15
オープン
5,598
6,158(税込)
翌日出荷
返品不可
24912075GREAT SASUKE1箱(7巻×10パック)グレー18
オープン
5,998
6,598(税込)
当日出荷
24912084GREAT SASUKE1箱(6巻×10パック)グレー20
オープン
5,598
6,158(税込)
3日以内出荷
返品不可
24912100GREAT SASUKE1箱(6巻×10パック)グレー21
オープン
5,898
6,488(税込)
翌々日出荷
返品不可
24912109GREAT SASUKE1箱(5巻×10パック)グレー24
オープン
5,598
6,158(税込)
欠品中
出荷予定:2026年1月28日
24912118GREAT SASUKE1箱(4巻×10パック)グレー30
オープン
5,598
6,158(税込)
3日以内出荷
返品不可
24912127GREAT SASUKE1箱(3巻×10パック)グレー40
オープン
5,598
6,158(税込)
翌日出荷
返品不可
24912136GREAT SASUKE1箱(2巻×10パック)グレー50
オープン
4,898
5,388(税込)
当日出荷
24912145GREAT SASUKE1パック(12巻)グレー9
オープン
519
571(税込)
当日出荷
24912154GREAT SASUKE1パック(10巻)グレー12
オープン
579
637(税込)
当日出荷
24912170GREAT SASUKE1パック(8巻)グレー15
オープン
569
626(税込)
当日出荷
24912179GREAT SASUKE1パック(7巻)グレー18
オープン
598
658(税込)
当日出荷
24912188GREAT SASUKE1パック(6巻)グレー20
オープン
569
626(税込)
当日出荷
24912197GREAT SASUKE1パック(6巻)グレー21
オープン
598
658(税込)
翌日出荷
返品不可
24912206GREAT SASUKE1パック(5巻)青紫24
オープン
579
637(税込)
当日出荷
24912215GREAT SASUKE1パック(4巻)グレー30
オープン
569
626(税込)
当日出荷
24912224GREAT SASUKE1パック(3巻)グレー40
オープン
569
626(税込)
翌日出荷
返品不可
24912240GREAT SASUKE1パック(2巻)グレー50
オープン
479
527(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 24912154
2025-10-22
用途: 接着時の仮固定
その他業種

接着剤で貼りつける時、接着剤の硬化待ち中の仮固定用として購入しました。
市販のマスキングテープに比べ僅かに粘着力が強く、今回の使用目的では優れた商品でした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする