オーム電機
レールライト ライティングダクト用 E17口金
ライティングダクト(別売)に簡単に取り付けできます
ライトの向きを自由に動かせます
E17口金
電球別売(白熱球100W、LED電球12Wまで)
用途
屋内用
寸法(mm)
アーム:長さ約94、ソケット:外径約Φ35、長さ約50
質量(g)
約115
電圧(V)
AC100(50/60Hz)
消費電力(W)
100 MAX
口金
E17
使用電球
白熱球:100W以下、LED電球:12W以下 ※質量100g以下の電球をご使用ください
内容量
1個
注意
※本製品は、別売のライティングダクトに取り付けて使用する専用器具です。指定以外の方法で使用すると、器具の落下や感電、けがのおそれがあります。
※電球は、器具に記載されているワット数を超えたものは使用しないでください。火災の原因となります。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24911585
ORL-E1701-W
ホワイト
¥
1,280
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
当日出荷
24911594
ORL-E1701-K
ブラック
¥
1,280
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください