レールライト ライティングダクト用 E26口金

レールライト ライティングダクト用 E26口金 - オーム電機レールライト ライティングダクト用 E26口金 - オーム電機レールライト ライティングダクト用 E26口金 - オーム電機レールライト ライティングダクト用 E26口金 - オーム電機レールライト ライティングダクト用 E26口金 - オーム電機レールライト ライティングダクト用 E26口金 - オーム電機レールライト ライティングダクト用 E26口金 - オーム電機レールライト ライティングダクト用 E26口金 - オーム電機

ライティングダクト(別売)に簡単に取り付けできます
ライトの向きを自由に動かせます
E26口金
電球別売(白熱球100W、LED電球12Wまで)

用途屋内用電圧(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)100 MAX口金E26使用電球白熱球:100W以下、LED電球:12W以下 ※質量100g以下の電球をご使用ください内容量1個
注意
※本製品は、別売のライティングダクトに取り付けて使用する専用器具です。指定以外の方法で使用すると、器具の落下や感電、けがのおそれがあります。
※電球は、器具に記載されているワット数を超えたものは使用しないでください。火災の原因となります。
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法(mm)
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24911610ORL-E2601-Wアーム:長さ約94、ソケット:外径約Φ40、長さ約51ホワイト約140
1,280
1,198
1,318(税込)
当日出荷
24911619ORL-E2601-Kアーム:長さ約94、ソケット:外径約Φ40、長さ約51ブラック約140
1,280
1,198
1,318(税込)
当日出荷
24911628ORL-E2602-Wアーム:長さ約342、ソケット:外径約Φ40、長さ約51ホワイト約210
1,980
1,898
2,088(税込)
3日以内出荷
24911637ORL-E2602-Kアーム:長さ約342、ソケット:外径約Φ40、長さ約51ブラック約210
1,980
1,898
2,088(税込)
当日出荷
24911646ORL-SE26MNW-Wアーム:長さ約94、ソケット:外径約Φ120、長さ約164ナチュラル(天然木仕様)260
2,980
2,898
3,188(税込)
3日以内出荷
24911655ORL-SE26MDB-Kアーム:長さ約94、ソケット:外径約Φ120、長さ約164ダークブラウン(天然木仕様)260
2,980
2,898
3,188(税込)
3日以内出荷
24911664ORL-SE26F-Wアーム:長さ約94、ソケット:外径約Φ85、長さ約145ホワイト250
1,980
1,898
2,088(税込)
7日以内出荷
24911680ORL-SE26F-Kアーム:長さ約94、ソケット:外径約Φ85、長さ約145ブラック250
1,980
1,898
2,088(税込)
3日以内出荷
24911689ORL-SE26M-Wアーム:長さ約144、ソケット:外径約Φ170、長さ約150ホワイト400
2,280
2,198
2,418(税込)
欠品中
出荷予定:2026年5月中旬
24911698ORL-SE26M-Kアーム:長さ約144、ソケット:外径約Φ170、長さ約150ブラック400
2,280
2,198
2,418(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする