LEDシーリングライト 調光 リモコン付き

LEDシーリングライト 調光 リモコン付き - オーム電機LEDシーリングライト 調光 リモコン付き - オーム電機LEDシーリングライト 調光 リモコン付き - オーム電機LEDシーリングライト 調光 リモコン付き - オーム電機
(3件のレビュー)

直径45cmのシーリングライト
100%/75%/50%/25%の4段階調光機能付き
30分/60分オフタイマー付き
電源ON/OFF、調光、タイマー、常夜灯ON/OFFが設定できるリモコン付き
調光はリモコンと壁スイッチで設定可能
明るさ最大3000ルーメン
適用畳数は~6畳
光源色は昼光色
LED5年保証対象商品

付属品リモコン、リモコンケース、木ネジ×2本、単4形乾電池×2本(テスト用)、保証書付取扱説明書電圧(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)100%点灯時:24、75%点灯時:18、50%点灯時:12、25%点灯時:6、常夜灯:1.0本体質量(g)約950定格寿命(時間)約40000本体寸法(直径Φ×高さH)(mm)(約)450×87光源チップ型LED(交換不可)光源色昼光色エネルギー消費効率(Lm/W)100%点灯時:約125、75%点灯時:約125、50%点灯時:約125、25%点灯時:約125光束(Lm)100%点灯時:約3000、75%点灯時:約2250、50%点灯時:約1500、25%点灯時:約750使用場所屋内用(屋外使用禁止)待機電力(W)0.5調光の可否適用畳数6畳用内容量1台
取扱説明書:(4.05MB)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24911707LE-Y24D6G-W4
4,480
4,398
4,838(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 24911707
2024-06-30
用途: 室内照明交換時
株式会社エヌ・ピー・アール不動産業

室内照明交換時に安価で簡単に取付けできるため大変感謝しています。近所の電気屋さんで買うよりももちろん安いです。

対象商品 : 24911707
2024-03-29
用途: 洗面所の天井照明
株式会社吉田製作所

洗面所には明る過ぎるかも知れませんが、とにかく安くて調光も出来るので良かったです

対象商品 : 24911707
2023-05-30
用途: 寝室に使っています。
建設業・工事業

本当に簡単に、付けられます。一度、作業をした事がある方なら、ものの2,3分でつけられるのではないでしょうか。明るさも十分で、ウチの部屋
では100%の照度は必要ないです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする