曜日別特売

LED薄形ミニシーリングライト センサー付き

LED薄形ミニシーリングライト センサー付き - オーム電機LED薄形ミニシーリングライト センサー付き - オーム電機LED薄形ミニシーリングライト センサー付き - オーム電機LED薄形ミニシーリングライト センサー付き - オーム電機LED薄形ミニシーリングライト センサー付き - オーム電機LED薄形ミニシーリングライト センサー付き - オーム電機

LEDシーリングライト明暗・人感センサー機能付き
人を検知して自動で点灯、人がいなくなると一定時間後に消灯
明暗センサー付きだから明るい場所では点灯しません
夕方の日が沈む頃の暗さ(照度20LUX~30LUX以下)になると人感センサーが働きます
直径16.9cmのミニタイプ
薄形仕様※メーカー従来品比
ボール球100形相当の明るさ

用途廊下、玄関、トイレに最適質量(g)294電圧(V)AC100(50/60Hz)定格消費電力(W)13.7定格寿命(時間)40000平均演色評価数(Ra)83本体寸法(直径Φ×高さH)(mm)169×50使用場所屋内用(屋外使用禁止)定格入力電流(mA)144点灯時間約60秒内容量1台
注意
※防水仕様ではありませんので、屋外や湿気の多くなる場所(風呂、洗面所、台所)などではご使用できません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全光束(Lm)
色温度(K)
光源色
エネルギー消費効率(Lm/W)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24911847LE-Y14LK-WS R13403000電球色97.8
3,480
3,398
3,738(税込)
3日以内出荷
24911856LE-Y14DK-WS R13506000昼光色98.5
3,480
3,398
3,738(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする