アクスレイ 無段階調光ヘッドライト

アクスレイ 無段階調光ヘッドライト - GENTOS

小型軽量、無段階調光のヘッドライト アクスレイシリーズ ハイブリッドモデル(充電池別売りタイプ)
最大500ルーメンの高出力 3時間の連続点灯が可能
メイン白色LEDとは別にサブ赤色LEDを2灯搭載(2灯同時点灯、点滅切り替え可能)
High/Mid/Eco /Red ON/Red Flashの5段階照射でEcoモード時は35時間の連続点灯
メイン白色LED点灯時にスイッチ長押しで100%~5%までの無段階調光(赤色LED点灯時は対象外)
単4アルカリ電池×3本使用(テスト用付属) 別売りの専用バッテリー(WS-10SB)も使用可能なハイブリッドモデル
フォーカスコントロールでスポット⇔ワイドの美しい照射を実現
チャージングインジケーターで充電状況を色でお知らせ(赤/充電中 緑/充電完了)
可動式ヘッドで下方へ70°の角度調整可能
誤点灯防止のスイッチロック機能(消灯時スイッチ長押しでロック/ロック解除)
ヘッドバンド内側はシリコン塗布加工でホールド性UP
テスト用電池付属

用途IP64(準拠)のボディでハードな環境にも対応付属品すべり止めヘッドバンド、テスト用電池質量(g)132寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)75×45×38使用電池単4アルカリ電池×3本(テスト用付属)または専用リチウムポリマー充電池3.7V800mAh(別売)防塵防水性能64電源タイプ電池式/充電式光束(Lm)500明るさ(Lm)500~30照射距離(m)165連続点灯時間(時間)3~35落下耐久(m)2内容量1台
注意
※エネループ エボルタ使用可能
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24911217AR-243HD
7,500
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

GENTOS AR-243HD点灯パターン
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
24911217AR-243HD64374618WS-543HDAR-243HD ダブルスター サブRedヘッドライト GENTOS 64374618ダブルスター サブRedヘッドライトGENTOS1台
3,998
税込4,398
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘッドライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする