閃 ハンディトーチ4×3 ホルダー付

閃 ハンディトーチ4×3 ホルダー付 - GENTOS

ジェントスのプロ向けハンディトーチ 閃シリーズの電池式モデル パイプホルダー付属タイプ
単4アルカリ電池×3本使用で350ルーメンの出力 6時間の連続点灯が可能
点滅モードで自転車用ライトとしても使用可能
Φ20~25mmまでのパイプに取り付け可能なホルダーで多様な使い方が可能
ツイストフォーカスコントロールでスポット⇔ワイドの美しい照射を実現
テールスイッチでON/OFF
ストラップ、パイプホルダー、テスト用電池付属

用途IP64(準拠)のボディでハードな環境にも対応付属品ストラップ、パイプホルダー、テスト用電池質量(g)107電源単4アルカリ電池×3本(テスト用付属)寸法(Φmm×Lmm)29.8×107.5防塵防水性能64光束(Lm)350明るさ(Lm)350照射距離(m)141連続点灯時間(時間)6落下耐久(m)2内容量1台
注意
※エネループ エボルタ使用可能
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24911305SG-555B
7,000
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

GENTOS SG-555B点灯パターン
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
24911305SG-555B24911287SG-505SG-555B 閃 ハンディトーチ PK GENTOS 24911287閃 ハンディトーチ PKGENTOS1台
3,198
税込3,518
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

懐中電灯・ライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする