エクスプローラー 小型3色調光ランタン AGイオンモデル

エクスプローラー 小型3色調光ランタン AGイオンモデル - GENTOS

ジェントスのLEDランタン エクスプローラーシリーズ 小型3色調色、調光機能付き電池式ランタン AGイオンモデル
菌の増殖を防ぐ、銀イオン抗菌加工(パーツ素材に練り込み)
単3アルカリ電池×4本(テスト用付属)にて最大440ルーメンの出力、8時間照射
白色無段階 昼白色無段階 暖色無段階 キャンドルの計4モード照射 最小の昼白色Lowでは100時間の連続点灯が可能
キャンドルモードでロウソクの炎のような暖色の光を再現
スイッチの長押しで明るさの調節が可能なスムースディマーコントロール機能
持ち運びに便利なキャリングハンドルと底面にビルトインフック搭載
外せるストライプトップカバー
テスト用電池付属

用途IP64(準拠)のボディでハードな環境にも対応付属品テスト用電池寸法(Φmm×Lmm)59×132保護等級耐塵・防滴仕様(IP64準拠)防塵防水性能64光束(Lm)440照射距離(m)26落下耐久(m)1内容量1台
注意
※エネループ エボルタ使用可能
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
電球の種類
明るさ(Lm)
連続点灯時間(時間)
使用電池
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24911488EX-AG334D242LED440~208~100単3アルカリ電池×4本(テスト用付属)
オープン
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

GENTOS EX-AG334D点灯パターン
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
24911488EX-AG334D63333333EX-334DEX-AG334D エクスプローラー 小型3色調光ランタン GENTOS 63333333エクスプローラー 小型3色調光ランタンGENTOS1個
2,998
税込3,298
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする