ジェントスの作業灯、ガンツシリーズ 薄型ハンディワークライト
菌の増殖を防ぐ、銀イオン抗菌加工(パーツ素材に練り込み)
最大700ルーメンの高出力 3時間の連続点灯が可能
150°照射角のCOB(面発光)白色LEDで近距離をムラなく広範囲照射
トップライトを搭載しTop/Eco/Mid/High の4段階照射 Ecoモード時は13時間の連続点灯
チャージングインジケーターとバッテリーインジケーターで充電状況と電池残量を4段階で表示
電池が無くなる前にLEDが点滅してお知らせするLOWバッテリーインジケーター機能搭載
背面マグネット付きフックスタンドで設置場所自由自在