ソーラーLEDボトルライト 3個組

ソーラーLEDボトルライト 3個組 - 後藤ソーラーLEDボトルライト 3個組 - 後藤ソーラーLEDボトルライト 3個組 - 後藤ソーラーLEDボトルライト 3個組 - 後藤ソーラーLEDボトルライト 3個組 - 後藤ソーラーLEDボトルライト 3個組 - 後藤

ガーデンエクステリアに優しい明りを
光センサー内蔵で、暗くなってから自動で点灯
クラックデザインのカラスボトルが煌めく
クラックデザインボトルに多くのLED球で、煌めく輝きを演出してくれるエクステリアに最適なソーラー充電式のLEDランプです。
ガーデンや玄関先、テラスでお過ごしの時のイメージアップにオススメです。
複数のLED照明が、クラックデザインのガラスボトルに乱反射することで、光の拡がりを感じていただけます。
フタ部分にソーラーパネルが内蔵されてますので、日中に太陽光にしっかりと当てて充電してください。
置いても吊り下げてもご使用できるデザインになってます。
明るさセンサーがパネル部分に内蔵されてますので、周囲が暗くなると自動で点灯します。周囲が明るくなると自動で消灯します。

セット内容3個材質ガラス、ステンレス、スチール、シリコーン、ポリプロピレン、麻質量(g)約620電源ソーラーパネル光源LED×20球バッテリーNi-MH充電池LED色ウォームホワイトバッテリー電圧(V)1.2保証期間3ヶ月間寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約11×11×13.5ソーラーパネル出力2V、50mAh充電時間(時間)約6(晴天時)バッテリー容量(mAh)300充電方式太陽光充電感知方式光センサー点灯時間(時間)最長約7(フル充電時)内容量1個
注意
※日中に、ソーラーパネルに太陽光が長時間当たる場所に置いてご使用ください。
※水に浸けたり、豪雨の中での使用はしないでください。
※本品はガラス素材です。取り扱いにはご注意ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24912958870487
1,800
1,798
1,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガーデンライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする