The tough 空調風神服ベスト ファンバッテリーセット

The tough 空調風神服ベスト ファンバッテリーセット - アタックベース

ボリューム感を感じさせるオフタートルネックシルエットが細見江効果を生み出すデタッチャブルフードベスト。
両サイドに大胆なホールを配したCIRCULATE Vシステムを採用。
脇から肘にかけて立体的な風を吹き上げ、まるで空気の袖を纏ったかのような涼しさを表現。
デバイスは空調風神服の2023年モデルの最高出力24Vのバッテリー、ファン。
Bluetooth®;対応でスマホでの遠隔操作、電池残量確認が可能。

用途作業着、熱中症対策、熱中対策、暑さ対策、セット内容5540【The tough 空調風神服ベスト】、RD9390PJ【バッテリーセット(24V仕様リチウムイオンバッテリー+24V仕様ACアダプター)】、RD9320PHフラット【ファンセット(24V仕様フラットファン2個+24V仕様ファンケーブル)】混率(%)ポリエステル100(チタンコーティング)動作時間ブースト(強)(24V)/【ブースト(強)】約30分+【中】約5.5時間, 中(16V)/約7時間, 弱(12V)/約12時間(RD9390PJ、RD9320PH使用時)内容量1セット
注意
※この製品に施されているチタン加工は洗濯等の摩擦により剥離することがございます。
※このウェアに漂白剤(塩素系、酸素系)は絶対に使用しないでください。
※ファンは水洗い不可となっております。
16件中 116各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
胸囲(cm)
肩幅(cm)
着丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
249127665540932ベージュM1124464
オープン
取扱い終了
返品不可
249127755540932ベージュL1164666
オープン
取扱い終了
返品不可
249127845540932ベージュLL1204868
オープン
取扱い終了
返品不可
249128005540932ベージュ3L1245070
オープン
取扱い終了
返品不可
249128095540932ペイントホワイトM1124464
オープン
取扱い終了
249128185540932ペイントホワイトL1164666
オープン
取扱い終了
返品不可
249128275540932ペイントホワイトLL1204868
オープン
取扱い終了
249128365540932ペイントホワイト3L1245070
オープン
取扱い終了
返品不可
249128455540932ブラックM1124464
オープン
取扱い終了
249128545540932ブラックL1164666
オープン
取扱い終了
249128705540932ブラックLL1204868
オープン
取扱い終了
249128795540932ブラック3L1245070
オープン
取扱い終了
249128885540932オレンジM1124464
オープン
取扱い終了
返品不可
249128975540932オレンジL1164666
オープン
取扱い終了
返品不可
249129065540932オレンジLL1204868
オープン
取扱い終了
返品不可
249129155540932オレンジ3L1245070
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする