SQUIDLAW SecondStage スキッドロウ セカンドステージ

SQUIDLAW SecondStage スキッドロウ セカンドステージ - EverGreen INTERNATIONALSQUIDLAW SecondStage スキッドロウ セカンドステージ - EverGreen INTERNATIONALSQUIDLAW SecondStage スキッドロウ セカンドステージ - EverGreen INTERNATIONALSQUIDLAW SecondStage スキッドロウ セカンドステージ - EverGreen INTERNATIONALSQUIDLAW SecondStage スキッドロウ セカンドステージ - EverGreen INTERNATIONALSQUIDLAW SecondStage スキッドロウ セカンドステージ - EverGreen INTERNATIONALSQUIDLAW SecondStage スキッドロウ セカンドステージ - EverGreen INTERNATIONALSQUIDLAW SecondStage スキッドロウ セカンドステージ - EverGreen INTERNATIONAL

ブランクス:超軽量カーボンマテリアルを採用し、しっかりしなり、素早く戻る理想のブランクスを実現。また、軽快で振り抜けの良いキャストフィーリングをもたらす、無塗装アンサンドフィニッシュを施しました。
ガイドシステム:ライントラブルが少なく、シングルフットでよりアクションの妨げになりにくいFujiステンレスフレームKガイドをオリジナルセッティング。
ジョイント:ジョイント部は、面で接する高品位スピゴットジョイントを採用。ティップに伝わる信号をロス無く手元へと伝達。
リールシートデザイン:精悍なブラックポリッシュに塗装されたハイフィットタイプのFuji IPSリールシートを採用。カーボンパイプスペーサーを取り付け、しっかり握りこめて段差の少ない設計。
リールシートフードカラーの変更について:Bカラー(ブラック仕上げ)が廃盤となりましたので、順次gMカラー(シャイニーグレー仕上げ)へ変更となります。また、カラーによる機能上の違いはございません。
グリップデザイン:EVAセパレートグリップを採用。キャスト時に掌の窪みにフィットし握り込みやすい最小限のリアグリップ形状。グリップエンドにはハイクオリティーと信頼の証、セカンドステージオリジナルエンドプレートを装着。
「全国釣竿公正取引協議会」認定製品:公正取引委員会及び消費者庁長官の認定を受けた「釣竿の表示に関する公正競争規約」の規定に基づき「全国釣竿公正取引協議会」がその内容及び条件に適合していると認定した証「釣竿公正マーク」を貼付。
エギのサイズ、ラインの太さを選ばいバーサタイルモデル。切れ味鋭いジャーキング、トゥイッチングを1日中続けることが出来るハイバランス設計です。

仕様エギング(ベイトモデル)適合ルアー:2.5~4号、ライン:PE0.5~1.2号材質(本体)カーボン繊維99%、グラス繊維1%質量(g)標準110全長(m)2.59硬さミディアム材質(樹脂部)エポキシ収納時寸法(cm)133.1(継数2)内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24915916SSSS-86M レーザージャーク86
46,000
45,980
50,578(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする