曜日別特売

POSEIDON SparidMaster ポセイドン スパリッドマスター

POSEIDON SparidMaster ポセイドン スパリッドマスター - EverGreen INTERNATIONALPOSEIDON SparidMaster ポセイドン スパリッドマスター - EverGreen INTERNATIONALPOSEIDON SparidMaster ポセイドン スパリッドマスター - EverGreen INTERNATIONALPOSEIDON SparidMaster ポセイドン スパリッドマスター - EverGreen INTERNATIONALPOSEIDON SparidMaster ポセイドン スパリッドマスター - EverGreen INTERNATIONALPOSEIDON SparidMaster ポセイドン スパリッドマスター - EverGreen INTERNATIONALPOSEIDON SparidMaster ポセイドン スパリッドマスター - EverGreen INTERNATIONALPOSEIDON SparidMaster ポセイドン スパリッドマスター - EverGreen INTERNATIONAL

ブランク:タフタイプレジンを使用した高強度ソリッドティップを採用。ソリッド部分を短くショートスパンにすることで、違和感程度の小さな入力に反応するソリッドの特徴と、シャープで響きが伝わりやすいチューブラーの特徴をバランスよく取り入れ、「フッ」と抵抗か消えるようなアタリや、「グンッ」と短いバイトなど、いち早くとらえる感度重視のセッティング。またソリッドティップ搭載のハイテーパーなブランク中心付近までしなやかに曲がり込み、元ガイドかたバットにかけての4軸クロスでパワーを受け止め鯛をリフトします。
ガイドシステム:「超軽量でティップがブレない」「表面が滑らかでノイズが少ない」、チタンフレーム・トルザイトリングを全ガイドに採用。また各ガイドスレッドの巻き量、コーティング量を極力抑え、徹底的な高感度軽量化を実現しました。
リールシート:メイントリガー、セカンドトリガーなどグリッピングサポートを向上させたオフセットデザインのブランクタッチ方式Fuji ACSリールシートを採用。アタリを逃さずフッキング時のグラつきを抑えます。精悍なブラックポリッシュの塗装にポセイドン・オリジナルリールシートエンブレムを装着。
リールシートフードのカラー変更について:Bカラー(ブラック仕上げ)が廃盤となりましたので、順次ICカラー(I.Pシャイニーグレー仕上げ)へ変更となります。また、カラーによる機能上の違いはございません。
グリップ:グリップ性能を損なうことなく極限までシェイプされたEVAセパレートグリップを採用。フォアグリップは4軸クワトロクロスを施したカーボンスリーブのみのシンプル構造で、ダイレクトタッチフィーリングと軽量化を実現。セパレート部分もクワトロクロスで4軸補強。グリップエンドにはスパリッドマスター・オリジナルエンドプレートを装着。グリップ着脱式。
「全国釣竿公正取引協議会」認定商品:公正取引委員会及び消費者庁長官の認定を受けた「釣竿の表示に関する公正競争規約」の規定に基づき「全国釣竿公正取引協議会」がその内容及び条件に適合していると認定した証「釣竿公正マーク」を貼付。
「いち早く掛けるタイラバ」に高次元対応。軽量ハイバランスなベーシック・ベイトモデル
PSMC-68UL/MLSTは、瀬戸内のような比較的浅いエリアで80g程度までのタイラバに対応したベーシック・ベイトモデル。ベイト特有のリニアな感覚でフォーリングの変化も逃しません。
タイラバの操作、鯛のアタリ、アングラーのフッキングやファイト、様々な局面でブランク各セクションのポテンシャルを最大限引き出すための13個という多めのガイド数。にもかかわらず、標準自重105g、重心がリールの取り付け位置付近という、アタリを感じたら瞬時にフッキングに持ち込める超軽量ハイバランスセッティングです。

仕様タイラバ(ベイトモデル)適合ルアー:40~80g、ライン:PE0.5~1.2号材質(本体)カーボン繊維99%、グラス繊維1%質量(g)標準105全長(m)2.03硬さウルトラライト/ミディアムライト材質(樹脂部)エポキシ収納時寸法(cm)158.8(継数2)内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24915925PSMC-68UL/MLST ベイトモデル(ソリッドティップ)
65,000
64,980
71,478(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする