【12Mピクセル&ナイトビジョン】デジタル録画双眼鏡

【12Mピクセル&ナイトビジョン】デジタル録画双眼鏡 - ブロードウォッチ【12Mピクセル&ナイトビジョン】デジタル録画双眼鏡 - ブロードウォッチ【12Mピクセル&ナイトビジョン】デジタル録画双眼鏡 - ブロードウォッチ【12Mピクセル&ナイトビジョン】デジタル録画双眼鏡 - ブロードウォッチ【12Mピクセル&ナイトビジョン】デジタル録画双眼鏡 - ブロードウォッチ

【12Mピクセル&ナイトビジョン】デジタル録画双眼鏡
暗い所でもはっきりと見える ナイトビジョン搭載双眼鏡ビデオカメラ
赤外線撮影で夜間でも撮影可能なナイトビジョン搭載双眼鏡ビデオカメラ
動画は最大1080P(フルハイビジョン)の高画質撮影が可能。また静止画は12Mピクセルで撮影可能です。
最大5倍のデジタルズーム機能を搭載。見えている映像を拡大表示することも可能です。
2.4インチ小型モニターを搭載、撮影した映像・静止画はその場で確認することが可能。
手に持って撮影するだけでなく、三脚を利用し固定設置することが可能です。
電源は単3電池6個またはUSB給電により動作。USB充電器を用いることでコンセントから使用でき、屋外使用時にはモバイルバッテリーを用いて使用することも可能です。

用途夜間の暗闇でも使用できる録画双眼鏡セット内容本体、USB ケーブル、ストラップベルト質量(g)約562外形寸法(mm)約195×130×65電源USB電源または単三電池6個ズーム(光学/デジタル)5倍(デジタル)メモリーマイクロSD 最大128GB解像度動画:最大1080P、写真:12Mピクセル(4532×2520)LCD仕様2.4インチ動作温度(℃)0~50動作湿度(%)90以下(無結露条件)撮影時機能赤外線撮影:7段階調節機能画質フルハイビジョンオーディオマイク内蔵内容量1個
注意
※電池、マイクロSDカードは付属していません。
※本機器は防水ではありません。
※microSD カードは消耗品です。定期的な交換を推奨します。
※ご使用にならないときは、 電池 を抜いてください。
※この機器は国内専用です。保証は国内に限り有効です。
※盗撮等の目的でご使用にならないで下さい。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24916090TLSN-TF-1080P
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ビデオカメラ/アクションカメラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする