プレスサンドメーカー プラッド

プレスサンドメーカー プラッド - recolte(レコルト)プレスサンドメーカー プラッド - recolte(レコルト)プレスサンドメーカー プラッド - recolte(レコルト)プレスサンドメーカー プラッド - recolte(レコルト)プレスサンドメーカー プラッド - recolte(レコルト)プレスサンドメーカー プラッド - recolte(レコルト)プレスサンドメーカー プラッド - recolte(レコルト)プレスサンドメーカー プラッド - recolte(レコルト)
(1件のレビュー)

かわいいキルト模様のホットサンドが簡単に焼けるプレスサンドメーカー。
熱伝導にすぐれた固定式プレートだから、"約2分半で耳までカリッ、中はしっとり"と焼き上げます。はさむ具材のアイデア次第でアレンジも無限大に楽しめます。豪華な80ページ50レシピのスペシャルレシピBOOK付き。
固定式プレートはお手入れ簡単なノンスティック加工。
スイッチ付きでコンセントの抜き差しする手間がなく、ON/OFFの切り替えが手元で行えます。

付属品専用レシピブック質量(g)約960電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)700コード長さ(m)約1プレート寸法(幅W×奥行D)(mm)約127×145本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約130×210×120内容量1台
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24916239RPS-2(R)マットレッド
4,500
4,950(税込)
6日以内出荷
返品不可
24916248RPS-2(W)マットホワイト
4,500
4,950(税込)
5日以内出荷
返品不可
24916257RPS-2(NV)マットネイビー
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
24916257RPS-2(NV)24916239RPS-2(R)RPS-2(NV) プレスサンドメーカー プラッド recolte(レコルト) 24916239プレスサンドメーカー プラッドrecolte(レコルト)1台
4,500
税込4,950
色違い

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 24916248
2024-05-11
用途: 朝食を作る
蛍木工

今まで幾つかのホットサンドメーカーを購入してみたが、その中で一番良かったです。
良かった点は、中が斜めに仕切られていないので厚みのある具材が入れられることと、ぐるりが圧着されるので具材がはみ出ないことです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

その他調理家電」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする