吹出温度差が約11度のスタンダードタイプのスポットエアコンです。チリやホコリの侵入を防ぐ全閉式モーターを採用しました。運転モードは弱冷・強冷の2パターンかたら選べます。キャスター(75mm)でラクラク移動。コンパクト設計で設置場所を選びません。排熱ダクトは丈夫なハードタイプです。ドレン水は4Lタンクに貯水し定期的に捨てて頂くか、ドレンホースを接続し、排水口へ直接排水可能です。HFC系冷媒R407Cを使用しています。