曜日別特売

HDMI ケーブル ロングタイプ

HDMI ケーブル ロングタイプ - VodaviewHDMI ケーブル ロングタイプ - VodaviewHDMI ケーブル ロングタイプ - VodaviewHDMI ケーブル ロングタイプ - VodaviewHDMI ケーブル ロングタイプ - VodaviewHDMI ケーブル ロングタイプ - VodaviewHDMI ケーブル ロングタイプ - VodaviewHDMI ケーブル ロングタイプ - Vodaview

ハイスピードHDMIケーブル。イーサネット・オーディオリターンチャンネル 対応。

仕様HDCP:2.2規格HDMI規格v1.0-2.1の機器に対応コネクタ形状HDMI タイプA 19ピン(オス) - HDMI タイプA 19ピン(オス)コネクタ金メッキシールド3重シールドRoHS指令(10物質対応)対応ケーブル種類ロング色深度Deep color・SDR・HDRイーサネット対応対応オーディオARC・eARC内容量1本
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ケーブル長(m)
分類
ケーブル太さ(mm)
対応解像度
転送速度(Gbps)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24926459VV-HDMI050AAB-W5HDMIケーブル ノーマルタイプ(パッシブ)7.3フルHD (1920×1080 60Hz)/4K 30Hz10.2
2,298
2,528(税込)
当日出荷
24926468VV-HDMI100AA-30-B10HDMIケーブル アクティブタイプ (信号増幅IC内蔵)[※ケーブル接続には方向性があります。 ]6フルHD (1920×1080 60Hz)/4K 30Hz10.2
6,298
6,928(税込)
当日出荷
24926477VV-HDMI150AA-28-B15HDMIケーブル アクティブタイプ (信号増幅IC内蔵)[※ケーブル接続には方向性があります。 ]7.3フルHD (1920×1080 60Hz)6.75
8,998
9,898(税込)
4日以内出荷
返品不可
24926486VV-HDMI200AA-28-B20HDMIケーブル アクティブタイプ (信号増幅IC内蔵)[※ケーブル接続には方向性があります。 ]8.5フルHD (1920×1080 60Hz)6.75
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
24926495VV-HDMI300AA-24-B30HDMIケーブル アクティブタイプ (信号増幅IC内蔵)[※ケーブル接続には方向性があります。 ]9フルHD (1920×1080 60Hz)4.46
17,980
19,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする