HDMI 2.1 Ultra High Speed HDMI Cable 3.0m

HDMI 2.1 Ultra High Speed HDMI Cable 3.0m - VodaviewHDMI 2.1 Ultra High Speed HDMI Cable 3.0m - VodaviewHDMI 2.1 Ultra High Speed HDMI Cable 3.0m - VodaviewHDMI 2.1 Ultra High Speed HDMI Cable 3.0m - VodaviewHDMI 2.1 Ultra High Speed HDMI Cable 3.0m - VodaviewHDMI 2.1 Ultra High Speed HDMI Cable 3.0m - Vodaview

UltraHD HDMIケーブル3.0m 。 8K4K映像・イーサネット・オーディオリターンチャンネル 対応。

仕様HDCP:2.2規格HDMI規格v1.0-2.1の機器に対応ケーブル長(m)3コネクタ形状HDMI タイプA 19ピン(オス) - HDMI タイプA 19ピン(オス)分類HDMIケーブル ノーマルタイプ(パッシブ)コネクタ金メッキシールド3重シールドRoHS指令(10物質対応)対応ケーブル太さ(mm)5.5対応解像度フルHD (1920×1080 60Hz)/4K (30Hz/60Hz/120Hz)/8K 60Hz転送速度(Gbps)48色深度Deep color・SDR・HDRイーサネット対応対応オーディオARC・eARC内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24926574VV-HDMI030AA-UH-B
6,798
7,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする