Vodaview
スリム HDMI ケーブル マジックテープ付き
スリムタイプ HDMIケーブル(直径3.6mm)。イーサネット・オーディオリターンチャンネル 対応。マジックテープ付。
仕様
HDCP:2.2
色
黒
規格
HDMI規格v1.0-2.1の機器に対応
コネクタ形状
HDMI タイプA 19ピン(オス) - HDMI タイプA 19ピン(オス)
分類
HDMIケーブル ノーマルタイプ(パッシブ)
コネクタ
金メッキ
シールド
3重シールド
RoHS指令(10物質対応)
対応
ケーブル太さ(mm)
3.6
ケーブル種類
スリム
色深度
Deep color・SDR・HDR
イーサネット対応
対応
オーディオ
ARC・eARC
内容量
1本
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ケーブル長(m)
対応解像度
転送速度(Gbps)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24926626
VV-HDMI020AA-SMG-B
2
フルHD (1920×1080 60Hz)/4K (30Hz/60Hz/120Hz)/8K 60Hz
48
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
4日以内出荷
返品不可
24926635
VV-HDMI030AA-SMG-B
3
フルHD (1920×1080 60Hz)/4K (30Hz/60Hz)/8K 30Hz
28
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
当日出荷
24926644
VV-HDMI050AA-SMG-B
5
フルHD (1920×1080 60Hz)/4K (30Hz/60Hz)
18
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください