曜日別特売

8K対応 光ファイバー極細 HDMIケーブル

8K対応 光ファイバー極細 HDMIケーブル - Vodaview8K対応 光ファイバー極細 HDMIケーブル - Vodaview8K対応 光ファイバー極細 HDMIケーブル - Vodaview8K対応 光ファイバー極細 HDMIケーブル - Vodaview8K対応 光ファイバー極細 HDMIケーブル - Vodaview8K対応 光ファイバー極細 HDMIケーブル - Vodaview8K対応 光ファイバー極細 HDMIケーブル - Vodaview8K対応 光ファイバー極細 HDMIケーブル - Vodaview

光ファイバー極細 HDMIケーブル (直径4.5mm)。 8K4K映像・イーサネット・オーディオリターンチャンネル 対応。

仕様HDCP:2.2規格HDMI規格v1.0-2.1の機器に対応コネクタ形状HDMI タイプA 19ピン(オス) - HDMI タイプA 19ピン(オス)分類HDMIケーブル アクティブタイプ (信号増幅IC内蔵)[※ケーブル接続には方向性があります。 ]コネクタダイキャストケース、コネクタ先端:金メッキシールド3重シールドRoHS指令(10物質対応)対応ケーブル太さ(mm)4.5対応解像度フルHD (1920×1080 60Hz)/4K (30Hz/60Hz/120Hz)/8K 60Hzケーブル種類スリム転送速度(Gbps)48色深度Deep color・SDR・HDRイーサネット対応対応オーディオARC・eARC内容量1本
注意
※ケーブル接続には方向性があります。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ケーブル長(m)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24926748VV-HDMI050AA-UHAOC-B5
6,698
7,368(税込)
当日出荷
24926757VV-HDMI100AA-UHAOC-B10
11,980
13,178(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする