hoco X91 Type-C PD60Wロングケーブル 3m ブラック

hoco X91 Type-C PD60Wロングケーブル 3m ブラック - hocohoco X91 Type-C PD60Wロングケーブル 3m ブラック - hocohoco X91 Type-C PD60Wロングケーブル 3m ブラック - hocohoco X91 Type-C PD60Wロングケーブル 3m ブラック - hocohoco X91 Type-C PD60Wロングケーブル 3m ブラック - hocohoco X91 Type-C PD60Wロングケーブル 3m ブラック - hocohoco X91 Type-C PD60Wロングケーブル 3m ブラック - hoco
(1件のレビュー)

しっかり長いロングタイプ3mのType-C to Type-Cケーブル
長さは一般的なケーブルの約3倍。様々なシーンで取り回しが効く便利な長さです。
最大60Wの急速充電に対応しています。
アルミ製のコネクタカバーとナイロンメッシュ被覆によりデザインと耐久性を両立させています。

質量(g)約82規格USB2.0充電方式60Wまで対応内容量1個
注意
※ディスプレイへ等の映像出力には対応しておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ケーブル長(m)
コネクタ形状
適合用途
ケーブル種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24926870X91-TT-BK約3.0ブラックType-C充電及びデータ転送ナイロンメッシュ
オープン
1,198
1,318(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-10-05
用途: iPadの充電

長くてよかったのですが、充電できませんでした。
iPadもスマホと何台も試しました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

USB充電/データ転送ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする