曜日別特売

Zone Wireless Plus Microsoft Teams

Zone Wireless Plus Microsoft Teams - ロジクール

Zone Wireless Plus Microsoft Teams

充電方式
Qiワイヤレス充電対応 3Qiワイヤレス充電器は別売りです。
USB-A - C充電ケーブル: 130cm 4Zone Wirelessでのみ利用可能です。
質量(kg)ヘッドセット: 0.1808ブラック寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)ヘッドセット:174.7×176.7×70.7、イヤーパッド:70.7×70.7×16.4、Zone Wirelessレシーバー: 21.5× 13.6× 6、Zone Wireless USB-Cアダプター: 25.2×16.5×9.5(アダプタはロジクールZone Wireless Bluetoothレシーバーとのみ互換性があります。)、Zone Wireless Plusレシーバー、Zone Wireless Plus USB-Cアダプター: 106.7×17.5×10.1連続使用時間(時間)16マイクロホン無指向性デュアルMEMSマイクアレイ周波数特性【マイク】85~20kHz @-3dB(MEMS マイク周波数特性)、【スピーカー】(音楽モード): 30~13KHz @ -10dB、(会話モード): 100~8KHz(TIA920による)、オーディオ コンプライアンス: EN 50332準拠インターフェースBluetooth電池寿命(時間)14(リスニング/ANCオン)、16(リスニング/ANCオフ)電池内蔵バッテリー(リチウムイオン)互換性ほぼすべてのプラットフォームとオペレーティングシステム上の一般的な通話アプリケーションで動作、Windows、Mac、Chromeベースのパソコン(USB-C、USB-A、Bluetooth経由)、iOS/Android Bluetooth対応デバイスで動作RoHS指令(10物質対応)対応Bluetooth5.0装着方式両耳通信距離(m)最大30(直線上に障害物が無い条件下)イヤホン形状オーバーヘッド型連続通話時間(時間)14(ANCオン)、15(ANCオフ)内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24926967ZONEWLPMS
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘッドホン/イヤホン/マイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする