アサヒサイクル
リムフラップ27インチ
チューブ交換と一緒に交換する事をおすすめします。
用途
リムテープ・リムバンド
色
ブラック
質量(g)
50
サイズ(inch)
27
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
16×500×500
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24927920
44491
オープン
¥
189
¥
208
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください