COVERSLOVERS
CLSバッテリーロックマイセットダイヤル4×1200
電動アシスト車のバッテリーの盗難防止に!
用途
ダイヤル錠・ボタン式
質量(g)
80
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
20×220×25
キー方式
ダイヤル錠・ボタン式
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24928936
31050
オリーブ
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
4日以内出荷
返品不可
24928945
31052
ブラック
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
4日以内出荷
返品不可
24928954
31053
アイスグレー
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください