アサヒサイクル
スタンダードチューブ英式
色
ブラック
バルブ形式
英式
内容量
1個
バスケットに入れる
15
件中 1~15件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
質量(g)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
対応インチサイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24929347
16141
14×1.75
100
100×90×38
チューブ(12-22インチ)
オープン
¥
899
¥
989
(税込)
4日以内出荷
返品不可
24929356
16161
16×1.75
118
200×64×10
チューブ(12-22インチ)
オープン
¥
799
¥
879
(税込)
4日以内出荷
返品不可
24929365
16181
18×1.75
126
250×130×50
チューブ(12-22インチ)
オープン
¥
799
¥
879
(税込)
4日以内出荷
返品不可
24929374
16201
20×1.75
160
240×120×42
チューブ(12-22インチ)
オープン
¥
799
¥
879
(税込)
4日以内出荷
返品不可
24929390
16221
22×1.75
162
220×140×52
チューブ(12-22インチ)
オープン
¥
899
¥
989
(税込)
4日以内出荷
返品不可
24929399
16241
24×1.75
240
140×60×50
チューブ(24-28インチ)
オープン
¥
899
¥
989
(税込)
4日以内出荷
返品不可
24929408
16261
26×1.75
100
250×130×60
チューブ(24-28インチ)
オープン
¥
899
¥
989
(税込)
4日以内出荷
返品不可
24929417
16312
12×1/2-21/4
123
450×140×55
チューブ(12-22インチ)
オープン
¥
759
¥
835
(税込)
4日以内出荷
返品不可
24929426
16320
20×13/8
129
480×130×35
チューブ(12-22インチ)
オープン
¥
759
¥
835
(税込)
4日以内出荷
返品不可
24929435
16322
22×13/8
160
150×110×42
チューブ(12-22インチ)
オープン
¥
799
¥
879
(税込)
4日以内出荷
返品不可
24929444
16323
22×13/4
160
150×110×42
チューブ(12-22インチ)
オープン
¥
859
¥
945
(税込)
4日以内出荷
返品不可
24929460
16324
24×13/8
172
550×115×38
チューブ(24-28インチ)
オープン
¥
619
¥
681
(税込)
4日以内出荷
返品不可
24929469
16326
26×13/8
185
550×130×37
チューブ(24-28インチ)
オープン
¥
619
¥
681
(税込)
4日以内出荷
返品不可
24929478
16327
27×13/8
194
550×130×37
チューブ(24-28インチ)
オープン
¥
619
¥
681
(税込)
4日以内出荷
返品不可
24929487
16328
28×11/2
230
120×75×60
チューブ(24-28インチ)
オープン
¥
979
¥
1,077
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください