アサヒサイクル
1.2チューブ20×1.95-2.125英式
耐パンク性を向上させた厚さ1.2mmの肉厚チューブ
用途
チューブ(12-22インチ
色
ブラック
サイズ
20×1.95-2.125
質量(g)
153
バルブ形式
英式
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
90×190×45
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24929496
44107
オープン
¥
699
¥
769
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください