曜日別特売

1.2チューブ700×25-32c英式

1.2チューブ700×25-32c英式 - アサヒサイクル
(4件のレビュー)

耐パンク性を向上させた厚さ1.2mmの肉厚チューブ

用途チューブ(スポーツ車)ブラックサイズ700×25-32c質量(g)153バルブ形式英式寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)90×190×45内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
2492951444130
オープン
699
769(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 24929514
2025-08-27
用途: 自転車のタイヤ交換

厚めで安心出来そうです。
35から40サイズの在庫があれば良かった

2025-02-27
用途: 自転車のリサイクル
その他業種

廃棄自転車のチューブよりも厚みがあるので、耐パンク性が向上して
リサイクル自転車購入者に喜んで貰えそうです。

対象商品 : 24929514
2024-02-26
用途: 自転車修理
サービス業

このタイプは軽さを求める為、薄手の物が多いですが、これは肉厚でしっかりしてます。軽さよりも丈夫さを求めるならこれで良いと思います。コスパも良いです。

対象商品 : 24929514
2024-01-31
用途: タイヤ交換
ミヤ工業株式会社建設業・工事業

自分で直すのは大変でしたが、安く修理が出来て良かったです。モノタロウは何でも揃っているので最高です

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タイヤ/チューブ/虫ゴム関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする