曜日別特売

1.2チューブ700×25-32c48ミリ仏式

1.2チューブ700×25-32c48ミリ仏式 - アサヒサイクル
(1件のレビュー)

耐パンク性を向上させた厚さ1.2mmの肉厚チューブ

用途チューブ(スポーツ車)ブラックサイズ700×25-32c質量(g)153バルブ形式仏式寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)90×190×45内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
2492953044131
オープン
899
989(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 24929530
2023-06-27
用途: 息子の自転車のチューブ交換。
むなかた歯科医院医療・福祉・介護関連業

英式との表記があったが、届いた品は仏式バルブ。今は誤表記が正されているようだ。
乗り心地は問題なし。

MonotaROからの回答

商品名の誤記によりご迷惑をおかけし大変申し訳ございません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タイヤ/チューブ/虫ゴム関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする