リムフラップ26インチ

リムフラップ26インチ - アサヒサイクル
(1件のレビュー)

チューブ交換と一緒に交換する事をおすすめします。

用途リムテープ・リムバンドブラック質量(g)50サイズ(inch)26寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)16×500×500内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
2492953944490
オープン
189
208(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-12-10
用途: タイヤ交換で、切れていたため購入
デザインオフィスアイボックスサービス業

タイヤを交換すると高確率で切れているリムバンド。念のため購入しましたが、案の定切れていました。厚み、伸縮、強度問題ありません。しっかりとした安心の商品です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タイヤ/チューブ/虫ゴム関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする