タカラスタンダード
P型 ノーマル 吊戸棚 高さ500
高さ(mm)
500
奥行(mm)
380
材質(扉)
木製
内容量
1セット
注意
※扉は右開きのみ。
※印刷のため商品と多少異なります。タカラショールームでお確かめください。
全6種類を絞り込む
色
アイボリー
グレー
ライト
間口(mm)
300
350
6種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
色
間口(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24931070
WS-35/PUI-2D
アイボリー
350
¥
9,900
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
5日以内出荷
返品不可
車上渡し
24931079
WS-35/PUE-2D
ライト
350
¥
9,900
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
5日以内出荷
返品不可
車上渡し
24931088
WS-35/PUG-2D
グレー
350
¥
9,900
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
5日以内出荷
返品不可
車上渡し
24931097
WS-30/PUI-2D
アイボリー
300
¥
9,400
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
5日以内出荷
返品不可
車上渡し
24931106
WS-30/PUE-2D
ライト
300
¥
9,400
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
5日以内出荷
返品不可
車上渡し
24931115
WS-30/PUG-2D
グレー
300
¥
9,400
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
5日以内出荷
返品不可
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください