タカラスタンダード
P型 ノーマル 吊戸棚 隅用 間口715(後巾) 高さ500
高さ(mm)
500
奥行(mm)
380
間口(mm)
715
材質(扉)
木
内容量
1セット
注意
※印刷のため商品と多少異なります。タカラショールームでお確かめください。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24931124
WS-C71/PUI-2D
アイボリー
¥
23,700
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
5日以内出荷
返品不可
車上渡し
24931140
WS-C71/PUE-2D
ライト
¥
23,700
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
5日以内出荷
返品不可
車上渡し
24931149
WS-C71/PUG-2D
グレー
¥
23,700
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
5日以内出荷
返品不可
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください