P型 ノーマル 吊戸棚 フード横用

P型 ノーマル 吊戸棚 フード横用 - タカラスタンダードP型 ノーマル 吊戸棚 フード横用 - タカラスタンダードP型 ノーマル 吊戸棚 フード横用 - タカラスタンダード
高さ(mm)500奥行(mm)380材質(扉)内容量1セット
注意
※印刷のため商品と多少異なります。タカラショールームでお確かめください。
全12種類を絞り込む
勝手
12種類すべて表示中
注文コード
品番
勝手
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24931158WS-45LZ/PUI-2Dアイボリー
10,400
8,998
9,898(税込)
5日以内出荷
返品不可
車上渡し
24931167WS-45LZ/PUE-2Dライト
10,400
8,998
9,898(税込)
5日以内出荷
返品不可
車上渡し
24931176WS-45LZ/PUG-2Dグレー
10,400
8,998
9,898(税込)
5日以内出荷
返品不可
車上渡し
24931185WS-45RZ/PUI-2Dアイボリー
10,400
8,998
9,898(税込)
5日以内出荷
返品不可
車上渡し
24931194WS-45RZ/PUE-2Dライト
10,400
8,998
9,898(税込)
5日以内出荷
返品不可
車上渡し
24931210WS-45RZ/PUG-2Dグレー
10,400
8,998
9,898(税込)
5日以内出荷
返品不可
車上渡し
24931219WS-30LZ/PUI-2Dアイボリー
9,400
8,498
9,348(税込)
5日以内出荷
返品不可
車上渡し
24931228WS-30LZ/PUE-2Dライト
9,400
8,498
9,348(税込)
5日以内出荷
返品不可
車上渡し
24931237WS-30LZ/PUG-2Dグレー
9,400
8,498
9,348(税込)
5日以内出荷
返品不可
車上渡し
24931246WS-30RZ/PUI-2Dアイボリー
9,400
8,498
9,348(税込)
5日以内出荷
返品不可
車上渡し
24931255WS-30RZ/PUE-2Dライト
9,400
8,498
9,348(税込)
5日以内出荷
返品不可
車上渡し
24931264WS-30RZ/PUG-2Dグレー
9,400
8,498
9,348(税込)
5日以内出荷
返品不可
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

セクショナルキッチン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする