FOGLIA
カラーシフトアウター2M
カラーコーディネートに最適なカラーシフトアウター
自転車1台分として切断して使います。
仕様
ナイロンライナー入り
付属品
真鍮製アウターキャップ8個付
色
グリーン
長さ(m)
2
太さ(Φmm)
4(自転車1台分)
内容量
1個
注意
※ワイヤーカッターが必要です
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24931404
-
オープン
¥
799
¥
879
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください