ペットボトルケージ KW-P

ペットボトルケージ KW-P - FOGLIAペットボトルケージ KW-P - FOGLIAペットボトルケージ KW-P - FOGLIAペットボトルケージ KW-P - FOGLIAペットボトルケージ KW-P - FOGLIAペットボトルケージ KW-P - FOGLIAペットボトルケージ KW-P - FOGLIAペットボトルケージ KW-P - FOGLIA

標準的なペットボトル(直径:約65ー68mm)をしっかりホールド可能
スタンダードなフォルムでクロスバイクからロードバイクまでフレームデザインを選びません
本体はアルミ製で軽量(約50g)でサビに強い仕様です。

材質本体:アルミ / ボルト・ワッシャー:スチール本体質量(g)約50(ボルト・パッケージ含まず)適合サイズ(Φmm)ペットボトル(約65~68)内容量1個
注意
※ミネラルウォーターなどで使われているスリムサイズボトルではホールド性能が低下します。
※取付には4mm六角レンチが必要です。(別売)
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24931578-ブラック
1,436
789
868(税込)
7日以内出荷
返品不可
24931587-ホワイト
1,436
789
868(税込)
7日以内出荷
返品不可
24931596-レッド
1,436
789
868(税込)
7日以内出荷
返品不可
24931605-ブルー
1,436
789
868(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボトル・カップホルダー(ドリンクホルダー)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする