曜日別特売

フレームインナーバッグ

フレームインナーバッグ - LYNXフレームインナーバッグ - LYNXフレームインナーバッグ - LYNXフレームインナーバッグ - LYNXフレームインナーバッグ - LYNXフレームインナーバッグ - LYNX

ハンドルに取付可能なハンドルバッグ
ショルダーベルト付きで肩掛け・タスキ掛けが可能
縫い目を無くしたウェルディング加工と止水ファスナーで雨等が染み込みにくい
ポリエステル繊維を特殊加工によって、帆布のようなテスクチャーを再現
アウトドアシーンに合うようなカジュアルな風合い

付属品ショルダー用ベルト(調整幅70ー140cm)材質ボディ : ポリエステル/TPUコーティング、バックル : POM(Duraflex社製(R))加工ウェルディング加工(防滴)内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24931910-
オープン
6,298
6,928(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自転車整備工具・アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする