lovell
エアーポンプ lovell
英米仏式バルブ対応ゲージ付エアーポンプ
仕様
2.5インチ大型ゲージ
付属品
ボールノズル、浮き輪用アタッチメント付属
材質
スチール他
色
ブラック
ホース長さ(m)
約1
最大圧力(kPa)
1100
供給空気圧(bar[psi])
(約)160PSI/11bar/1100kPa
適合タイヤバルブ
英、米、仏式
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24931955
-
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください