Vodaview
コンパクト HDMI ケーブル フラットタイプ
コンパクトサイズ ハイスピードHDMIケーブル。4K2K映像・イーサネット・オーディオリターンチャンネル 対応。
仕様
HDCP:2.2
色
黒
規格
HDMI規格v1.0-2.1の機器に対応
コネクタ形状
HDMI タイプA 19ピン(オス) - HDMI タイプA 19ピン(オス)
分類
HDMIケーブル ノーマルタイプ(パッシブ)
ケーブル幅(mm)
8.5
プラグ
金メッキ
シールド
3重シールド
RoHS指令(10物質対応)
対応
ケーブル太さ(mm)
2.5
対応解像度
フルHD (1920x1080 60Hz)/4K (30Hz/60Hz)
転送速度(Gbps)
18
色深度
Deep color・SDR・HDR
イーサネット対応
対応
変換タイプ
オス-オス
オーディオ
ARC・eARC
内容量
1本
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ケーブル長(m)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25006566
VV-HDMI003AA-BF
0.3
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
4日以内出荷
返品不可
25006575
VV-HDMI010AA-BF
1
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
4日以内出荷
返品不可
25006584
VV-HDMI020AA-BF
2
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください